入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メルトブローンフィルターカートリッジ |
ろ材 | ポリプロピレン |
注ぐ速さ | 45 gpm |
高さ | 20 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 25 |
外径 | 4.625 " |
軽減 | さびと堆積物 |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 高さ | マックス。 温度 | ミクロン | 外径 | 軽減 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP110 | 8 gpm | 9.75 " | 170度F | 5 | 2.625 " | さびと堆積物 | 2 | ¥15,200 | ||
AP110-2 | 16 gpm | 19.5 " | 170度F | 5 | 2.5 " | 堆積物 | 1 | ¥9,781 | ||
AP124 | 8 gpm | 9.75 " | 100度F | 50 | 2.625 " | さびと堆積物 | 2 | ¥14,932 | ||
AP810 | 20 gpm | 9.75 " | 100度F | 5 | 4.625 " | さびと堆積物 | 1 | ¥13,646 | ||
AP811 | 20 gpm | 9.75 " | 100度F | 25 | 4.625 " | さびと堆積物 | 1 | ¥12,565 | ||
AP810-2 | 45 gpm | 20 " | 100度F | 5 | 4.625 " | さびと堆積物 | 1 | ¥23,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。