アイテム価格 | アンチスケールフィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号AP431 |
色 | ホワイト |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | ポリリン酸塩 |
注ぐ速さ | 10 gpm |
ヘッド素材 | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 2.75 " |
全体の高さ | 10.25 " |
軽減 | 規模 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。