アイテム価格 | 段階的密度フィルター カートリッジ |
ろ材 | セルロース |
注ぐ速さ | 8 gpm |
高さ | 9.75 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 5 |
外径 | 2.625 " |
軽減 | サビや汚れ、スケール |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。