入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用フィルターカートリッジ |
ブランドに合う | アクアピュア |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
高さ | 4.5 " |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
外径 | 4.5 " |
軽減 | 塩素、味と臭い、鉛、嚢胞、VOCの汚れと錆の選択 |
耐用年数 | 6000ガロン。 |
UPC | 695977918917 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブランドに合う | 注ぐ速さ | 高さ | ミクロン | 外径 | 軽減 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LC | アクアピュア | 0.75 gpm | 12.875 " | 0.5 | - | 塩素、味、臭い、汚れ、さび、鉛、嚢胞 | 1 | ¥25,729 | ||
C-完全な | アクアピュア | 0.75 gpm | 8.875 " | 0.5 | - | さび、鉛、嚢胞 | 1 | ¥28,183 | ||
EP25 | 永遠 | 0.5 gpm | 14.5 " | 0.5 | 3.5 " | 塩素の味、臭い、堆積物 | 1 | ¥40,355 | ||
AP217 | アクアピュア | 2 gpm | - | 5 | - | 塩素、味、臭い、汚れ、さび | 2 | ¥34,901 | ||
AP517 | アクアピュア | 2 gpm | 9.625 " | 5 | 3.187 " | 塩素、味、臭い、汚れ、さび、スケールの減少 | 1 | ¥31,552 | ||
AP-DW85 | アクアピュア | 0.6 gpm | 12.937 " | 0.5 | 3.187 " | 塩素、味、臭い、汚れ、さび | 1 | ¥21,898 | ||
AP-DW80 / 90 | アクアピュア | - | 11.5 " | 0.50 | 3.625 " | 鉛と嚢胞/化学物質 | 1 | ¥47,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。