アイテム価格 | ダクト付き家全体の除湿機 |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度から140度F |
アンプ | 8 |
キャビネット素材 | 金属 |
容量/ 24時間@ 60%RH | 95パイント |
色 | グレー |
霜取りタイプ | 温度センサー |
深さ | 27.5 " |
ファンCFM | 265 |
ファン回転速度 | シングルスピード |
フィルタ | メルブ8 |
高さ | 12.5 " |
湿度範囲 | 41〜80 RH |
Hz | 60 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
冷媒チャージ | 17.75オンス |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8479891000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。