家全体の除湿機
ダクト付き全家除湿機95Pt。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1850 | AG2NGT | - | 見積依頼 |
家全体の除湿機
家全体の除湿機は、空気中から湿気を吸い取り、凝縮して水を形成し、直接排水することで湿度を下げます。 Raptor Supplies などのブランドの家全体の除湿機を提供しています。 アプリレア。 除湿機は湿気を減らして床の安定性を高め、木造構造物の湿気を減らし、アレルゲンやカビの空気をきれいにします。 また、除湿により夏は涼しく感じられるため、HVAC に必要なエネルギー消費量が削減されます。 Aprilaire の家全体用除湿機には、セットアップと制御が簡単なインタラクティブ ディスプレイを備えたデジタル コントロール パネルが備わっています。 ユニットにはアルミニウム製コイルが採用されており、耐食性を提供し、漏れのない動作を保証します。 9 日あたり最大 11.9 / XNUMX ガロンの水を除去できる除湿器を幅広い製品からお選びいただけます。
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 仕上げ用品
- 機械
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ラボ診断
- シリンダーキャディー
- ホイストリングとアクセサリー
- シャッターに取り付けられた排気ファン
- ブッシングとトルクアームキット
- タイヤバランスビード
- APPROVED VENDOR ドロップクロス
- TY-RAP コーティングされたケーブルタイ
- DIXON B5101シリーズバタフライバルブ
- PASS AND SEYMOUR 通信ウォールプレート、RJ11 電話ジャック XNUMX 個
- MERSEN FERRAZ A4BYシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスL
- ALL GEAR Husky-12 中空編組リギング ツール ライン
- GRAINGER 椅子類
- ALL MATERIAL HANDLING CFX シリーズ クレビス グラブ フック サドル付き グレード 100
- MASTER LOCK S32 熱可塑性誘電体南京錠マスターキー付き
- OBERON TCG2P アーク フラッシュ キット、12 Cal アーク定格