56214 | ネジ付きスタッド 亜鉛 1/4-20 X 3/4、100 個入り | 10u487 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー 56214 ネジ付きスタッド 亜鉛 1/4-20 X 3/4、100PK | AA2NCR 10U487

APPROVED VENDOR 56214 ねじ付きスタッド 亜鉛 1/4-20 X 3/4、100PK

在庫あり
アイテム: AA2NCR モデル:56214相互参照:10U487

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,380 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドスタッド
CLASS1A
終了亜鉛
材料低炭素鋼
最小 抗張力60,000のプサイ
全体の長さ(Overall Length)3 / 4 "
ロックウェル硬度B85からB97
ねじ山の方向右手
番手1 / 4-20
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)8.89
HSコード7318155056
原産国US

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 56214 ねじ付きスタッド 亜鉛 1/4-20 X 3/4、100PK
¥7,380 /パック