入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラウンドスタンドオフ |
色 | ブラック |
終了 | 黒アルマイト |
長さ | 3 / 4 " |
長さ公差 | +/- 0.010 " |
材料 | アルミニウム |
外径 | 3 / 8 " |
外径許容範囲 | + 0.000 / -0.025 " |
スクリューサイズ | 10-24 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 55,000のプサイ |
ねじ山の深さ | 3 / 4 " |
タイプ | 女性 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。