入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M16 |
内部径 | 17 mm |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 28 mm |
ロックウェル硬度 | B70 |
厚さ | 3.5 mm |
厚さの許容 | + 0.4mm / -0.5mm |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS40414 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 0.15 | B70 | 0.051〜0.08インチ | - | スタンダード | ¥4,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。