入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 建築セックスボルト |
ドライブサイズ | 7 / 32 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
ヘッドスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
材料 | SS |
ロックウェル硬度 | B85 |
ねじ頭径 | 3 / 4 " |
ネジ頭の高さ | 15 / 64 " |
ねじ材 | 18-8ステンレス鋼 |
ねじ山の長さ | 7 / 16 " |
抗張力 | 80,000のプサイ |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。