入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 建築セックスボルト |
バレル径 | 1 / 2 " |
バレルヘッド径 | 7 / 8 " |
バレルヘッドの高さ | 1 / 4 " |
バレルの長さ | 1.75 " |
バレルねじ深さ | 3 / 8 " |
ドライブサイズ | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
グリップ範囲 | 1.75 " |
ヘッドスタイル | ボタン |
材料 | SS |
ロックウェル硬度 | B85 |
抗張力 | 80,000のプサイ |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 女性 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。