定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー Z1081-SS つまみネジ ローレット 1/4-28 18-8 Ss | AC2EYV 2JHX5

APPROVED VENDOR Z1081-SSつまみねじ刻み1 / 4-28 18-8 Ss

在庫あり
アイテム: AC2EYV モデル:Z1081-SS相互参照:2JHX5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,888 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格つまみねじ
終了シンプルスタイル
頭径1"
頭の高さ1 / 4 "
ヘッド形式ナーリング
長さ3 / 4 "
材料18-8ステンレス鋼
ロックウェル硬度B85からB95
肩径1 / 2 "
肩の長さ3 / 8 "
測定システムインチ
抗張力80,000
番手1 / 4-28

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.54
HSコード7318158082
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了頭径頭の高さツバ厚ヘッド形式ヘッド幅アイテム価格長さ価格
承認済みベンダー PTS1500-SL つまみネジ ローレット 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SL不動態化5 / 8 "3 / 16 "0.187 "ナーリング3 / 16 "つまみねじ1.5 "¥12,738
承認済みベンダー PTS2000-SL つまみネジ ローレット 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SL不動態化7 / 16 "3 / 16 "0.187 "ナーリング3 / 16 "つまみねじ2"¥14,014
承認済みベンダー 4047-1500-SL つまみネジ ローレット 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SL不動態化3 / 4 "3 / 16 "0.187 "ナーリング3 / 16 "つまみねじ1.5 "¥13,331

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR Z1081-SSつまみねじ刻み1 / 4-28 18-8 Ss
¥8,888 /単価