入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステップキーストック |
裾幅 | 5 / 8 " |
ディメンションA | 1 / 2 " |
寸法B | 1 / 4 " |
ディメンションC | 5 / 8 " |
外形寸法D | 5 / 16 " |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 12 " |
長さ公差 | -0.125」 |
材料 | 中炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B85 |
抗張力 | 64,000 PSI |
トップステップの高さ | 1 / 4 " |
上幅 | 1 / 2 " |
タイプ | 2 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7228608000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。