APPROVED VENDOR WWGDISKSZCOV031 キー ストック キット、31 個
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
アイテム価格 | 主要な在庫の品揃え |
エンドタイプ | 正方形である |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 12 " |
材料 | 鋼 |
個数 | 31 |
ロックウェル硬度 | B85 |
抗張力 | 64,000 PSI |
厚さの許容 | -0.002」 |
タイプ | 特大の |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 7228608000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。