APPROVED VENDOR WWG700125012572キーストック小さめ1 / 8x1 / 8インチ72インチ長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーストック |
終了 | ステンレス鋼 |
長さ | 72 " |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | 18-8SS |
ロックウェル硬度 | B86 |
サイズ | 1/8 x 1/8 " |
抗張力 | 70,000のプサイ |
タイプ | アンダーサイズ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 7222200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。