入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーストック |
終了 | 亜鉛 |
長さ | 12 " |
長さ公差 | -0.005mm |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B85 |
サイズ | 20 X 36mm |
抗張力 | 64,000 PSI |
厚さの許容 | + 0.076mm |
タイプ | 特大の |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7228608000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。