定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー WWG361811305 キーストック 特大 12 インチ 長さ 11 x 18mm | AE6ZJH 5WA12

APPROVED VENDOR WWG361811305キーストック特大12インチ長さ11x 18mm

在庫あり
アイテム:AE6ZJH モデル:WWG361811305相互参照:5WA12

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,547 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キーストック
終了亜鉛
長さ12 "
長さ公差-0.005mm
材料低炭素鋼
ロックウェル硬度B85
サイズ11 X 18mm
抗張力64,000 PSI
厚さの許容+ 0.076mm
タイプ特大の

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)1.78
HSコード7228608000
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR WWG361811305キーストック特大12インチ長さ11x 18mm
¥6,547 /単価