APPROVED VENDOR WB3072LSワークベンチトップラミネート72x30ストレート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチトップ |
色 | グレー |
エッジタイプ | ストレートエッジ |
終了 | スクリムサテン |
表面材質 | プラスチックラミネート |
トップデプス | 30 " |
上の厚さ | 1.75 " |
上幅 | 72 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 191.26 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403905080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | エッジタイプ | 終了 | 表面材質 | 上の厚さ | 上幅 | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB3048SS | 天然木 | ストレートエッジ | 封印された | 人工木材 | 1.5 " | 48 " | 人工木材 | ¥48,471 | ||
WB3096SS | 天然木 | ストレートエッジ | 封印された | 人工木材 | 1.5 " | 96 " | 人工木材 | ¥88,629 | 見積依頼
| |
WB3696SS | 天然木 | ストレートエッジ | 封印された | 人工木材 | 1.5 " | 96 " | 人工木材 | ¥74,600 | 見積依頼
| |
WB3048LS | グレー | ストレートエッジ | スクリムサテン | プラスチックラミネート | 1.75 " | 48 " | プラスチックラミネート | ¥39,346 | ||
WB3060LB | グレー | ブルノーズエッジ | スクリムサテン | プラスチックラミネート | 1.75 " | 60 " | プラスチックラミネート | ¥52,791 | ||
WB3072LB | グレー | ブルノーズエッジ | スクリムサテン | プラスチックラミネート | 1.75 " | 72 " | プラスチックラミネート | ¥60,879 | 見積依頼
| |
WB3672LB | グレー | ブルノーズエッジ | スクリムサテン | プラスチックラミネート | 1.75 " | 72 " | プラスチックラミネート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。