APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 電気床暖房キット 100平方メートルフィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房キット |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜104度F |
コールドリード | 2 線 16 AWG プラス接地編組、長さ 10 フィート |
制御範囲 | 40〜104度F |
制御タイプ | サーモスタット |
コントロールボルト | 120 |
深さ | 1 / 8 " |
ディスプレイ | デジタル表示 |
暖房エリア | 100平方フィート |
暖房ケーブルの構造 | 22-28 AWG/単線導体、FEP 絶縁体、AL フォイル、PVDF スリーブ |
長さ | 61ft。 |
最小 曲げ半径 | 5 / 8 " |
週あたりのプログラム | 7日間のプログラム可能 |
センサータイプ | 2線、10フィートリード線 |
温度XNUMX日あたりの設定 | オン/オフ制御 |
電圧 | 120 |
平方フィートあたりのワット数 | 12 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 57.4 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8516790000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。