入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リベットナット |
本体径 | 0.250 " |
ドリルサイズ | 1 / 4 " |
終了 | 亜鉛 |
フランジ径 | 0.406 " |
グリップ範囲 | 0.010〜0.080インチ |
頭径 | 0.406 " |
頭の高さ | 0.038 " |
穴のサイズ | 0.250 " |
長さ | 0.531 " |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | フランジ付き |
番手 | 10-24 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。