入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ山ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 5 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭の角度 | 0.414-0.384" |
頭径 | 0.312-0.305" |
頭の高さ | 0.12〜0.105インチ |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | 肌焼き鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 10-24 |
タイプ | F |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318141060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。