定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U55000.043.0350 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 3-1/2, 5PK | AC4WPC 30P095

APPROVED VENDOR U55000.043.0350 六角穴付ボルト ステンレス鋼 7/16-14 X 3-1/2, 5PK

在庫あり
アイテム:AC4WPC モデル:U55000.043.0350相互参照: 30P095 / 42KR41

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,224 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ7 / 16」-14
直径7 / 16 "
終了シンプルスタイル
グレード非採点
頭の高さ9 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅5 / 8 "
頭の下の長さ3.5 "
材料316ステンレススチール
最小ねじ山の長さ1-1 / 8」
ロックウェル硬度B80からC32
測定システムインチ
抗張力100から150へのpsi
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
番手14
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.37
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158055
原産国TH

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズ直径グレード頭の高さヘッド幅頭の下の長さロックウェル硬度測定システム価格
承認済みベンダー 3ATY8 六角穴付きボルト ステンレス鋼 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4」-103 / 4 "非採点15 / 32 "1.125 "3.75 "B80インチ¥5,397

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U55000.043.0350 六角穴付ボルト ステンレス鋼 7/16-14 X 3-1/2, 5PK
¥2,224 /パック