定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U51215.031.0075 Machine Screw 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AC8KEE 3AWR4

APPROVED VENDOR U51215.031.0075 小ネジ 5/16-18 X 3/4 L、25PK

在庫あり
アイテム:AC8KEE モデル:U51215.031.0075クロスリファレンス: 3AWR4 / 127R26

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,759 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
ドライブの種類スロット
終了シンプルスタイル
頭径0.698 "
頭の高さ0.183 "
ヘッド形式トラス
長さ3 / 4 "
材料18-8ステンレス鋼
ロックウェル硬度B70分
測定システムインチ
抗張力60,000最小psi
番手5 / 16-18

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)3.05
HSコード7318154000
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51215.031.0075 小ネジ 5/16-18 X 3/4 L、25PK
¥1,759 /パック