APPROVED VENDOR U51122.025.0125 小ねじなべ 1/4-20 X 1 1/4 L、50PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | フィリップス |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 0.492 " |
頭の高さ | 0.175 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1.25 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 7.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。