定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U51122.011.0075 小ねじパン 4-40 X 3/4 L、100PK | AB4MUR 1ZB43

APPROVED VENDOR U51122.011.0075 小ねじなべ 4-40 X 3/4 L、100PK

在庫あり
アイテム:AB4MUR モデル:U51122.011.0075相互参照: 1ZB43 / 126W30

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,379 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格小ねじ
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#1
終了シンプルスタイル
頭径0.219 "
頭の高さ0.08 "
ヘッド形式パン
長さ3 / 4 "
材料18-8ステンレス鋼
測定システムインチ
番手4-40

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)5.33
HSコード7318156070
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51122.011.0075 小ねじなべ 4-40 X 3/4 L、100PK
¥1,379 /パック