APPROVED VENDOR U51110.031.0400 小ネジ 5/16-18 4 L、10PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | シンプルスタイル |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.597 " |
頭の高さ | 0.191 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 4" |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 32.62 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。