入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
終了 | シンプルスタイル |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.312 " |
頭の高さ | 0.1 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 3" |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 8-32 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。