入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ジャムナット |
基本素材 | ステンレス鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 4」-16 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 18-8 |
高さ | 27 / 64 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
ナットタイプ | 細いナット |
ロックウェル硬度 | B80からC35 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | 薄い |
幅(Width) | 1.12 " |
レンチサイズ | 1-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。