定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U51000.025.0375 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3-3/4, 25PK | AC8JWT 3AVC3

APPROVED VENDOR U51000.025.0375 六角穴付ボルト ステンレス鋼 1/4-20 X 3-3/4, 25PK

在庫あり
アイテム: AC8JWT モデル:U51000.025.0375相互参照: 3AVC3 / 42JY70

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,669 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材ステンレス鋼
直径/ねじサイズ1 / 4」-20
直径1 / 4 "
終了シンプルスタイル
グレード非採点
頭の高さ5 / 32 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅7 / 16 "
頭の下の長さ3.75 "
材料18-8ステンレス鋼
最小ねじ山の長さ3 / 4 "
ロックウェル硬度B80からC32
測定システムインチ
抗張力100,000のプサイ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3 / 4 "
番手20
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.62
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158055
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U51000.025.0375 六角穴付ボルト ステンレス鋼 1/4-20 X 3-3/4, 25PK
¥2,669 /パック