入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 木ネジ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 0.039 " |
終了 | シンプルスタイル |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.244 " |
頭の高さ | 0.105 " |
ヘッド形式 | オーバル |
長さ | 5 / 8 " |
材料 | 真鍮 |
サイズ | #6 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7318120000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。