入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ピン |
直径許容範囲 | + 0.616 / -0.621 " |
終了 | 亜鉛 |
長さ公差 | 0.125 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
ピン径 | 5 / 8 " |
タイプ | コイルテンションスナップ |
使用可能な長さ | 4" |
線径 | 0.177 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。