入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タッピングねじ |
ドライブの種類 | スロット/フィリップスの組み合わせ |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.476 " |
頭の高さ | 0.169 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1.25 " |
材料 | 肌焼き鋼 |
サイズ | #14 |
測定システム | インチ |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318145080 |
原産国 | TW |
モデル | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696706-PG | 正方形である | #1 | 亜鉛メッキ | 0.270 " | 0.097 " | 板金ねじ | 1" | 肌焼き鋼 | ¥3,769 | |
696722-PG | 正方形である | #1 | 亜鉛メッキ | 0.270 " | 0.097 " | 板金ねじ | 1.5 " | 肌焼き鋼 | ¥4,927 | |
697439-PG | 正方形である | #2 | 亜鉛メッキ | 0.322 " | 0.115 " | 板金ねじ | 1 / 2 " | 肌焼き鋼 | ¥3,428 | |
696710-PG | 正方形である | #2 | 亜鉛メッキ | 0.322 " | 0.115 " | 板金ねじ | 1.25 " | 肌焼き鋼 | ¥4,133 | |
696711-PG | 正方形である | #2 | 亜鉛メッキ | 0.322 " | 0.115 " | 板金ねじ | 1.5 " | 肌焼き鋼 | ¥5,180 | |
697443-PG | 正方形である | #2 | 亜鉛メッキ | 0.373 " | 0.133 " | 板金ねじ | 3 / 4 " | 肌焼き鋼 | ¥4,602 | |
696728-PG | 正方形である | #3 | 亜鉛メッキ | 0.425 " | 0.151 " | 板金ねじ | 1.5 " | 肌焼き鋼 | ¥6,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。