APPROVED VENDOR U24520.025.0125 小ねじなべ 1/4-20 X 1 1/4 L、100PK
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
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 15 / 32 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.492 " |
頭の高さ | 0.144 " |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 1.25 " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 8.63 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591464-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-32 | ¥3,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。