入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット/フィリップスの組み合わせ |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.334 " |
頭の高さ | 0.123 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
長さ | 1 / 4 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70 |
測定システム | インチ |
番手 | 10-24 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7318156080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ロックウェル硬度 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577438-PG | #2 | 0.359 " | 0.137 " | 1.25 " | - | 10-32 | ¥1,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。