APPROVED VENDOR U22551.050.0425 Threaded Stud Plain 1/2-13X4-1/4, 150PK | AB8PMN 26LP55

APPROVED VENDOR U22551.050.0425 スレッド スタッド プレーン 1/2-13X4-1/4、150PK

在庫あり
アイテム: AB8PMN モデル:U22551.050.0425相互参照:26LP55

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥136,607 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フルスレッドスタッド
終了シンプルスタイル
グレードB16
材料炭素鋼
最小 抗張力100,000〜125,000 PSI
全体の長さ(Overall Length)4.25 "
ロックウェル硬度35
温度。 範囲-58度977度まで
ねじ山の方向右手
番手1 / 2-13
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 12.68
船高(cm)15.09
船の長さ(cm)23.29
船幅(cm)19.2
HSコード7318155030
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U22551.050.0425 スレッド スタッド プレーン 1/2-13X4-1/4、150PK
¥136,607 /パック