入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 炭素鋼 |
直径/ねじサイズ | 7 / 16」-14 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 2H |
高さ | 27 / 64 " |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B55からC32 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 4.79 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。