APPROVED VENDOR U22080.075.0950 スレッド スタッド B7 プレーン 3/4-10X9-1/2、30PK
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フルスレッドスタッド |
CLASS | 2A |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
材料 | B7合金鋼 |
最小 抗張力 | 125,000 PSI |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
ロックウェル硬度 | 35 |
温度。 範囲 | 1100 F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 4-10 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 13.18 |
船高(cm) | 15.09 |
船の長さ(cm) | 23.29 |
船幅(cm) | 19.2 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。