APPROVED VENDOR U20360.175.3600ネジ付きロッドプレーン1-3 / 4-12x3フィート
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
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
色 | ブラック |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 13 |
ねじの種類 | UNF |
降伏強さ | 45,000 PSI |
船の重量(kg) | 12.04 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318155056 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。