入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
終了 | 亜鉛 |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 65,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 7 / 8-9 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 1.5 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318155051 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | ロックウェル硬度 | 抗張力 | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20300.037.8888 | - | 亜鉛 | 10ft。 | 未評価 | 65,000のプサイ | 3 / 8-16 | UNC | ¥3,372 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。