APPROVED VENDOR U20170.050.9999ネジ付きロッド亜鉛メッキ1 / 2-13x12フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 12ft。 |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 381 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318155056 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。