入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 5 / 8 " |
目外径 | 1-11 / 64」 |
アイボルトタイプ | ターンドワイヤー |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 低炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
シャンク径 | 5 / 16 " |
シャンクの長さ | 3" |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 1.5 " |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | ターンドワイヤー |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 目内側径 | 目外径 | アイボルトタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35Z550 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | オープンワイヤー | 3" | 1 / 4 " | 2" | 1 15 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥1,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。