入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Sフック |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 含まれておりません |
Hの内側のフックアイ | 7 / 16 " |
フックアイインサイドW | 7 / 16 " |
フック開口部 | 15 / 64 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
最大作業負荷 | 26ポンド |
開口部サイズ | 15 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
幅(Width) | 23 / 32 " |
線径 | 0.146 " |
作業負荷限界 | 26ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。