APPROVED VENDOR U17122.050.1000 アンカー ボルト L フック 1/2-13 10 インチ長、25PK
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
アイテム価格 | アンカーボルト |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 炭素鋼 |
最小 抗張力 | 60000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
ねじの長さ | 2" |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | Lフック |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318152041 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。