定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR U08307.037.0100 Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 3/8-16 X 1 L, 100PK | AB2FRR 1LU95

APPROVED VENDOR U08307.037.0100 キャリッジ ボルト 溶融亜鉛めっき 3/8-16 X 1 L、100PK

在庫あり
アイテム:AB2FRR モデル:U08307.037.0100相互参照: 1LU95 / 164W25

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,940 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キャリッジボルト
ドリルサイズ25 / 64 "
終了溶融亜鉛めっき
グレードA
頭径0.782 "
頭の高さ0.188 "
ヘッド形式ラウンド
長さ1"
材料低炭素鋼
正方形の高さ0.188 "
正方形の幅0.368 "
抗張力60,000 PSI
番手3 / 8-16
タイプスクエアネック

発送情報:

船の重量(kg) 2.03
船高(cm)7.87
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)11.18
HSコード7318152055
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U08307.037.0100 キャリッジ ボルト 溶融亜鉛めっき 3/8-16 X 1 L、100PK
¥4,940 /パック