定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07840.013.0050 ソケット セット スクリュー カップ 6-32 X 1/2、100PK | AF2ZVF 6ZU60

APPROVED VENDOR U07840.013.0050 ソケット セット スクリュー カップ 6-32 X 1/2、100PK

在庫あり
アイテム:AF2ZVF モデル:U07840.013.0050相互参照:6ZU60

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,626 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケット止めねじ
CLASS3A
XNUMX進数に相当0.138 "
ドライブサイズ1 / 16 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
材料合金鋼
全体の長さ(Overall Length)1 / 2 "
ポイント径0.064〜0.074インチ
ポイント素材合金鋼
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HRC45からHRC53
測定システムインチ
番手6-32
タイプUNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)4.57
HSコード7318156040
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASSXNUMX進数に相当ドライブサイズドライブの種類終了頭の高さヘッド幅材料価格
承認ベンダー 121081-PR ソケット セット スクリュー コーン 10-32 x 3/16 - 100 個パック | AC4WPW 30P151 121081年-PR-0.094 "3 / 32 "ヘックスソケットブラックオキサイド--合金鋼¥5,835
見積依頼
承認ベンダー 121126-PR ソケット セット スクリュー コーン 1/4-28 x 3/8 - 100 個パック | AC4WQC 30P157 121126年-PR-0.125 "1 / 8 "ヘックスソケットブラックオキサイド--合金鋼¥6,260

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07840.013.0050 ソケット セット スクリュー カップ 6-32 X 1/2、100PK
¥2,626 /パック