定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07840.008.0018 ソケット セット スクリュー カップ 2-56 X 3/16、100PK | AE7AVM 5WJW5

APPROVED VENDOR U07840.008.0018 ソケット セット スクリュー カップ 2-56 X 3/16、100PK

在庫あり
アイテム:AE7AVM モデル:U07840.008.0018相互参照:5WJW5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,328 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケット止めねじ
CLASS3A
XNUMX進数に相当0.035 "
ドライブサイズ0.035 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラックオキサイド
材料合金鋼
全体の長さ(Overall Length)3 / 16 "
ポイント径0.039〜0.047インチ
ポイント素材合金鋼
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HRC 45-53
番手2-56

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.3
HSコード7318156040
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07840.008.0018 ソケット セット スクリュー カップ 2-56 X 3/16、100PK
¥6,328 /パック