入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット止めねじ |
CLASS | 3A |
XNUMX進数に相当 | 0.5 " |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイント径 | 0.334〜.343 " |
ポイント素材 | 合金鋼 |
ポイントタイプ | 1/2犬 |
ロックウェル硬度 | HRC 45-53 |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 粗い |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7318158020 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。