定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07566.016.0062 ソケット キャップ スクリュー フラット 8-36 X 5/8、100PK | AB8NFD 26LD31

APPROVED VENDOR U07566.016.0062 ソケット キャップ スクリュー フラット 8-36 X 5/8、100PK

在庫あり
アイテム:AB8NFD モデル:U07566.016.0062クロスリファレンス: 26LD31 / 42JK96

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,043 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ#8-36
ドライブサイズ3 / 32 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
頭径5 / 16 "
頭の高さ5 / 64 "
ヘッド形式フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
頭の下の長さ5 / 8 "
材料合金鋼
最小 抗張力135,000のプサイ
ロックウェル硬度C37からC44
温度。 範囲-華氏58度から華氏302度
ねじ山径#8
ねじ山の方向右手
ねじの長さ5 / 8 "
番手36
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類終了

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318156040
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズドライブサイズ終了頭径頭の高さヘッド形式頭の下の長さ最小 抗張力価格
承認済みベンダー 701118-PG ソケット キャップ スクリュー ボタン 1/4-20 x 1/4 - 50 個パック | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4」-205 / 16 "ブラックオキサイド3 / 8 "1 / 4 "ボタン1 / 4 "145,000のプサイ¥3,884
承認ベンダー 1GA28 ソケット キャップ スクリュー 標準 1/4-20 x 5/8 - 25 個パック | AA9VRL 1GA281 / 4」-203 / 16 "ブラックオキサイド3 / 8 "1 / 4 "スタンダード5 / 8 "180,000のプサイ¥6,651
承認済みベンダー 1GA55 ソケット キャップ スクリュー 標準 5/16-24 x 1 - 25 個パック | AA9VRM 1GA555 / 16」-241 / 4 "ブラックオキサイド7 / 16 "5 / 16 "スタンダード1"180,000のプサイ¥7,870
承認済みベンダー 1GA65 ソケット キャップ スクリュー 標準 3/8-16 x 2-1/4 - 10 個パック | AA9VRN 1GA653 / 8」-165 / 16 "ブラックオキサイド9 / 16 "3 / 8 "スタンダード2.25 "180,000のプサイ¥5,440
見積依頼
承認ベンダー 5MXZ1 ソケット キャップ スクリュー 標準 8-32 x 1/8 - 100 個パック | AE4VEX 5MXZ1#8-329 / 64 "ブラックオキサイド5 / 16 "5 / 64 "スタンダード1 / 8 "180,000のプサイ¥7,006
承認ベンダー 5MYJ3 ソケット キャップ スクリュー ボタン 1/4-20 x 1-1/4 - 50 個パック | AE4VGK 5MYJ31 / 4」-205 / 16 "ブラックオキサイド3 / 8 "1 / 4 "ボタン1.25 "144,000のプサイ¥7,275
承認ベンダー 5MYP0 ソケット キャップ スクリュー 標準 5/8-11 x 3-1/2 - 25 個パック | AE4VGP 5MYP05 / 8」-111 / 2 "ブラックオキサイド1"5 / 8 "スタンダード3.5 "170,000のプサイ¥16,099

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07566.016.0062 ソケット キャップ スクリュー フラット 8-36 X 5/8、100PK
¥3,043 /パック