定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07001.031.0200 ソケット キャップ スクリュー 標準 5/16-18 X 2、50PK | AB7CPC 22TW15

APPROVED VENDOR U07001.031.0200 ソケット キャップ スクリュー 標準 5/16-18 X 2、50PK

在庫あり
アイテム:AB7CPC モデル:U07001.031.0200クロスリファレンス: 22TW15 / 42JA39

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,636 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ5 / 16」-18
ドライブサイズ1 / 4 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了亜鉛メッキ
頭径7 / 16 "
頭の高さ5 / 16 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ2"
材料
最小 抗張力170,000のプサイ
ロックウェル硬度C37からC45
温度。 範囲-華氏50度から華氏550度
ねじ山径5 / 16 "
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.125 "
番手18
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 1.19
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07001.031.0200 ソケット キャップ スクリュー 標準 5/16-18 X 2、50PK
¥11,636 /パック