定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認済みベンダー U07000.025.0350 ソケット キャップ スクリュー 標準 1/4-20 X 3-1/2、25PK | AF2YPG 6ZE79

APPROVED VENDOR U07000.025.0350 ソケットキャップスクリュースタンダード 1/4-20 X 3-1/2, 25PK

在庫あり
アイテム: AF2YPG モデル:U07000.025.0350相互参照: 6ZE79 / 42HX23

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,476 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソケットの先端キャップのスクリュー
直径/ねじサイズ1 / 4」-20
ドライブサイズ3 / 16 "
ドライブの種類ヘックスソケット
終了ブラックオキサイド
頭径3 / 8 "
頭の高さ1 / 4 "
ヘッド形式スタンダード
頭の下の長さ3.5 "
材料炭素鋼
最小 抗張力180,000のプサイ
ロックウェル硬度C37からC45
温度。 範囲-華氏20度から華氏400度
ねじ山径1 / 4 "
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
番手20
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.67
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)21.01
船幅(cm)16.69
HSコード7318158045
原産国TW

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR U07000.025.0350 ソケットキャップスクリュースタンダード 1/4-20 X 3-1/2, 25PK
¥3,476 /パック